ABS-460-1 防水平面スイングハンドル ABS-460 ホシモト 41709685 ABS-460-1 防水平面スイングハンドル ABS-460 ホシモト 41709685 ABS-460-1 防水平面スイングハンドル ABS-460 ホシモト 41709685

防水平面スイングハンドル ABS-460

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41709685 品番 ABS-460-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX 質量(g)374 表面処理シルバー塗装 キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵付
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする