ホシモト
ホシモトの ハンドル・取っ手・グリップ
ホシモトの ハンドル、取手
ホシモトの 平面ハンドル
防水平面スイングハンドル ABS-460
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41709694
品番
ABS-462-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。
左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
質量(g)
297
表面処理
シルバー塗装
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
鍵付
注意
※本製品の止め金取付用ねじは緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布を推奨します。