アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 実験研究用ボンベスタンド
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41709773
品番
SUS7000-3-S
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥389,862
販売価格(税別)
¥
354,420
バスケットに入れる
架数
7000L×3本用
適合径(Φmm)
(ボンベ)約232
仕様
ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き
材質
SUS304
寸法(mm)
950×370×1080
アズワン品番
1-3270-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000