6×16 (+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 (+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709805
6×16 (+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41709805

(+)バインドP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)16
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(7個)注文コード41709805品番6×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)16材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)寸法a(mm)5.1寸法D1(mm)(最大)11.5頭部形状バインド組込寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)12.4寸法k+f(mm)3.7±0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 仕事で使用
大倉電気株式会社建設業・工事業

仕事のメンテサービス用の保守で使用する為に用意した。
使用に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする