※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41709945
品番
2×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
1
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)
2.1
寸法D1(mm)
5
寸法T(mm)
0.3
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
(最大)4
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2±0.15