ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41710078
品番
R-FBK-19-5
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名19装着可能
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
適合
(振れ止め)SL
材質
スチール、(先端フタ)ABS樹脂
色
クローム
角度(°)
25
パイプ径(Φmm)
19
注意
※抜け止めRPK使用不可