※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41710112 3×8 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41710112

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (SUS316L)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41710112 品番 3×8
在庫数量:残り9点
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥539439
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)8 材質SUS316L 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)5.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
老舗料亭の吊戸製作
APLUS 様 (建設業・工事業)

1ヵ所に付き12個使用し、28枚の吊戸を製作しました。
ワッシャーが付いており、欲しい長さのネジを探していたところ、いとも簡単にMonotaROさんで見つけることが出来ました。
3×14と小さく、作業性も悪いと思ってましたが、ワッシャーが落ちる事がないので作業も良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする