天井用通線工具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ一式 注文コード41710184 品番RHS15
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。

タイプ一式
注意
※事故防止の為、ケーブルラックを足場やはしごがわりに使用しないで下さい。
※ケーブルラックに許容静荷重を超える荷重をかけないで下さい。

商品説明動画

天井・OAフロア用通線工具 60秒編
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64383184
2025-11-19
用途:
OAフロアーの配線に
株式会社谷口電気 様 (建設業・工事業)

使いやすく気に入ってますが配線を引き戻す際に潰れやすいです!

対象商品:
41710184
2021-04-06
用途:
天井裏配線やFA床配線など
建設業・工事業

スチールを出す、巻き取る際に硬かったり突っかかったりする事があります。使い勝手はいいので、その辺り改善されると更に良いと思いますね。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする