4K・8K衛星放送対応 テレビ端子(ハイパスフィルタ内蔵)(10〜3224MHz)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード41710279 品番CSF-K7-HPA
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
電圧定在波比
【双方向】(10〜55MHz)2.0、(70〜90MHz)2.0、(90〜770MHz)2.0、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5
【片方向】(10〜55MHz)-、(70〜90MHz)2.0、(90〜770MHz)2.0、(770〜1489MHz)2.0、(1489〜2150MHz)2.5、(2150〜2681MHz)2.5、(2681〜3224MHz)2.5
挿入損失(dB)
【双方向】(10〜55MHz)1.0、(70〜90MHz)1.0、(90〜770MHz)1.0、(770〜1489MHz)1.5、(1489〜2150MHz)2.0、(2150〜2681MHz)2.8、(2681〜3224MHz)3.5
【片方向】(10〜55MHz)40以上、(70〜90MHz)3.0、(90〜770MHz)2.0、(770〜1489MHz)2.3、(1489〜2150MHz)2.8、(2150〜2681MHz)3.5、(2681〜3224MHz)4.0
付属品5CF形コネクタ(1個) 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF ホワイト 質量(g)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27×44×36 使用箇所テレビ端子1端子型、全端子電流カット 端子数1(テレビ出力) インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする