日機
日機の 作業灯
日機の 投光器
日機の 投光器部品・オプション
取付金具 抱え込み式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41710324
品番
NC-564
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
防水型LED照明NLLシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質
スチール/ゴム
質量(g)
500
タイプ
抱え込み式
寸法(Φmm)
抱え込み径:Φ70
取付ピッチ(mm)
2-Φ7xP20
アズワン品番
65-0555-57