画像準備中

ガーデンシンクカーサU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41710349 品番 603711110
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

シャープな佇まいで、ガーデンに高級感を。
木目タイプのガーデンシンク。
吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
ゴム栓付きなので、水を溜めてお使いいただけます。
ポット外部の4隅は継ぎ目が見えますが、内部より溶接を行っているため、水漏れ等の心配はありません。

ライトブラウン 質量(kg)5.4 材質[本体]硬質発泡ウレタン[ポット]ステンレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×1109(1409)×329 付属品上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口、連結金具、ストッパー金具、ゴム栓 タイプ2口 左右仕様
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※立水栓は寒冷仕様ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止策を行って下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする