UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の 散水・かん水資材
UNISON(ユニソン)の 水栓
UNISON(ユニソン)の 水栓柱・パン
水栓柱 カーサスタンドU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41710428
品番
603611410
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
シンプルさと高級感の共演。
木目タイプの立水栓。吐水パイプが360°回転するため、設置場所を選びません。
色
ホワイト
質量(kg)
4.2
材質
硬質発泡ウレタン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×1084(1409)×50
付属品
上部蛇口(泡沫アダプター付)、ホース用蛇口
タイプ
2口 左右仕様
取扱説明書:
(0.9MB)
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※立水栓は寒冷仕様ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止策を行って下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません