UNISON(ユニソン)
UNISON(ユニソン)の 散水・かん水資材
UNISON(ユニソン)の 水栓
UNISON(ユニソン)の 水栓柱・パン
水栓柱 フィーノスタンドU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41710455
品番
602932110
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
エレガントな装いの、スタイリッシュ立水栓。
お庭にエレガントな装いを添えるウォータースタンド。吐水パイプが360°回転し、左右どちらの仕様にもできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43×398(698)×43
付属品
ホース用蛇口
タイプ
ミニ
色
シャンパンゴールド
質量(kg)
2
材質
アルミ:(アルマイト仕上げ)
取扱説明書:
(1.2MB)
注意
※水道工事、取り付け工事は指定水道工事店に依頼して下さい。
※立水栓は寒冷仕様ではありません。蛇口や配管内の水の凍結が考えられる場合は、破損のおそれがありますので、水抜き栓の設置など地域・気候に応じた凍結防止策を行って下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません