STB04BR どこでも学習バッグ(M) Asmix(アスカ) 41711618 STB04BR どこでも学習バッグ(M) Asmix(アスカ) 41711618 STB04BR どこでも学習バッグ(M) Asmix(アスカ) 41711618 STB04BR どこでも学習バッグ(M) Asmix(アスカ) 41711618

どこでも学習バッグ(M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41711618 品番STB04BR
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ノートや教科書をまとめて持ち運べるA4サイズのタテ型収納バッグ。特にリビング学習での持ち運びや出し入れが簡単。
インデックス付きだから並べて保管することができます。色バリエーション豊富だから、わかりやすく色で収納物を種類分けすることもできます。
置いている状態でも片側が透明(PVC)なので中身が見えます。中身が見えて欲しくない場合でも反対面は非透明なので、どちらでもご使用いただくことができます。
天面は非固定式のフタをかぶせるだけ、ホコリ対策として重宝します。
また、頻繁に出し入れするので一回一回ホックやマジックテープを外す手間もなく、すぐに教科書やノートを取り出せます。
材質:本体/ポリエステルPVC、底板/PP、インデックス/紙。
外形寸法:W250×D150×H320mm。
質量:約290g。
耐荷重:5kg。

ブラウン 耐荷重(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする