※印面

KO906-5 大和青田いろは印 呉竹 41711898 KO906-5 大和青田いろは印 呉竹 41711898 KO906-5 大和青田いろは印 呉竹 41711898

大和青田いろは印

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41711898 品番 KO906-5
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

遊び印の名付け親、もぐら庵主池田耕治先生の印を元にして、印材・大和青田(12mm角)をいろは印にしました。ケース入り。

インク色 材質ABS・フィラー剤 寸法(mm)12×50×12 文字内容 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする