※印面
呉竹
呉竹の 印章用品
呉竹の 一般用スタンプ
大和青田いろは印
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41711916
品番
KO906-7
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
遊び印の名付け親、もぐら庵主池田耕治先生の印を元にして、印材・大和青田(12mm角)をいろは印にしました。ケース入り。
インク色
赤
材質
ABS・フィラー剤
寸法(mm)
12×50×12
文字内容
き
繰り返し・詰め替え
対応