呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹手紙ぺん 蒔絵物語
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
紺
注文コード
41712424
品番
ER190-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ペン字タッチの手軽さで細く美しい和文字が表現できます。
リフィル式。化粧箱入り(紙製)。
筆記可能距離:450〜650m(リフィルインキ1本使用時)。
色
紺
商品タイプ
本体
インク
水性染料インキ
材質
本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM
寸法(mm)
11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
柄
ふくろう