※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41712711 4×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41712711

六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41712711 品番 4×15
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)15 材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 寸法S(mm)7 寸法e(mm)8.1 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状六角トリーマ組込 寸法d1(mm)(最大)7 寸法K(mm)2.8 寸法k(mm)2.8 二面幅S(mm)7 寸法dk(mm)6.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41712842
2023-02-18
用途:
泥除け取り付けに
株式会社潤工社 様

アトレーのリアの泥除け取り付けに使用。本当は鉄のメッキを探していましたが見つからず、SUSで妥協。鉄ボディーにSUSはあまり良くないのですが、錆止めしてから取り付けます。

対象商品:
41712885
2019-11-07
用途:
トラック部品
山八商事 様

平ワッシャーの表裏があべこべ、いい加減過ぎますね!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
41712797
2015-10-08
用途:
錆び付いたボルトを交換

錆びついたボルトの交換用に購入。耐久性は不明だが、継続購入しても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする