曜日別特売
6×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41712815

6×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41712815
6×15 六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41712815

六角トリーマP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ねじピッチ(mm)1
内容量1パック(6個)注文コード41712815品番6×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1長さ(mm)15材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)寸法a(mm)6.1寸法S(mm)10寸法e(mm)11.5寸法D1(mm)11.5寸法T(mm)0.8頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法k(mm)4二面幅S(mm)10寸法dk(mm)9.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41712842
2023-02-18
用途: 泥除け取り付けに
株式会社潤工社

アトレーのリアの泥除け取り付けに使用。本当は鉄のメッキを探していましたが見つからず、SUSで妥協。鉄ボディーにSUSはあまり良くないのですが、錆止めしてから取り付けます。

対象商品 : 41712885
2019-11-07
用途: トラック部品
山八商事

平ワッシャーの表裏があべこべ、いい加減過ぎますね!

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
尚、モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら
返品をお受けしております。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

対象商品 : 41712797
2015-10-08
用途: 錆び付いたボルトを交換

錆びついたボルトの交換用に購入。耐久性は不明だが、継続購入しても良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする