※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
41713287
品番
4×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
3.5
寸法t(mm)
1.4
寸法S(mm)
7
寸法e(mm)
8.1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法k(mm)
2.8
寸法n(mm)
1
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
6.8