※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 六角トリーマ
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
41713341
品番
6×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法k(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
9.8