曜日別特売
3×30 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713743

3×30 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713743
3×30 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41713743

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(31件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)
長さ(mm)30
30
25
6
8
10
12
14
16
20
15
13
35
40
45
50
55
60
65
70
75
18
ねじの呼びM3
内容量1パック(25個)注文コード41713743品番3×30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス長さ(mm)30r0.4ねじの呼びM3十字穴番号2寸法d(mm)3頭部形状丸皿寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6寸法k+f(mm)2.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

少量購入できるので助かる。
錆の発生が起こりやすい場所に使用

2024-10-31
用途: 仕上げとして見える箇所のビス止めに
株式会社三上工作所建設業・工事業

少量販売が有難い
少し割高かもしれないがいらないものを多く購入しなくてよい

対象商品 : 41713691
2024-03-05
用途: 機械メンテ
ヤマ工業株式会社

数の多いもの1000個とか、ばかりでしたが小分けになっていてその分割高ですがいいと思います、数十個しか使わないので、特にこの丸皿はあまりホームセンター等でも置いていません、助かります。

対象商品 : 41713603
2022-09-15
用途: 模型用に使用
コイデ洋服店

お値段が少々高い様です 仕方がないです つかいかってがよいです

対象商品 : 41714197
2021-12-03
用途: 船の艤装
石井企画卸売・小売業

なかなか販売されていないのにココにはありました、たすかりました

1が参考にしています
対象商品 : 41713585
2023-06-05
用途: 手作りの机の足に使っています

コタツの足があったので、DIYで板を買ってきてちょっとした机を作ってみました穴が大きかったので、このネジでなくてはならないところ、ホームセンターでは売っておらず、やっぱりモノタロウさんにホームセンターは負けて来てるんだなぁと確信してしまいました

対象商品 : 41713594
2021-03-02
用途: ギターメンテナンス用のねじ
デザインオフィスアイボックスサービス業

ギターメンテナンス用のねじ(ピックガード用)として購入しました。丸皿小ねじは、一般ホームセンターではあまり見かけず、専用パーツも高いので、この価格でこの量はうれしいです。ステンレスで、サビに強いので、さびたネジ交換にピッタリ。

2が参考にしています
対象商品 : 41713682
2021-05-21
用途: カホンの打面板を止めるネジ及び座面と底面を止めるネジに使用
その他業種

丸皿は座ぐりを行えば、引っかかることもなくいい感じで、仕上がりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1450:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする