※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
ねじの呼び
M4
注文コード
41714321
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
25
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4
r
0.5
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8
寸法k+f(mm)
3.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧