(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41714355 品番 3×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状丸皿 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)3 r0.4 寸法m(mm)3.8 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
電子機器の組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

電子回路を3Dプリンタで製作したケースに入れるときに使用するため、ケースの色に合わせた黒色のビスを探していました。錆びないのも良い。

対象商品:
41714364
2021-08-08
用途:
エレキギター
製造業

私のテレキャスターは黒のピックガードなのですが、ねじは金属光沢のピカピカなんです。
何で色ぐらいそろえないんだろうとかねがね不満でして、黒色ねじに交換してみました。
!良いですな、精悍になりました。
まあ、意匠の問題なのでピカピカのほうがメカニカルで "すっきっ" て人もいるでしょうが、私はこっちです。
dkは規格に対しても元のねじに対しても0.2ほど小さいが問題なし、その他形状寸法ばっちり。色合いもよし。なお、ギターは2011年のSQUIER Classic Vibe '50sです。
ところで、私のジャズベースは白ピックガードにぴかぴかねじなのですよ、ねえモノタロウさん、、

なにしろ意匠の問題なので、ショッキングピンクのほうが刺激的で "すっきっ" とか、パープルのほうが個性的で "すっきっ" とか……

2人が参考にしています
対象商品:
41714382
2016-05-05
用途:
車のフロントグリルを止めるのに使用
卸売・小売業

純正は鉄なので錆が出てしまうが
ステンレスなので全く違和感なく使用できた。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
964:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする