曜日別特売
2.6×6 (+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41714504

2.6×6 (+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41714504
2.6×6 (+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41714504

(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(34個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)6
内容量1パック(34個)注文コード41714504品番2.6×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス長さ(mm)6ねじの呼びM2.6十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.7/(最小)2.6頭部形状バインド寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5寸法k+f(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41714452
2022-08-20
用途: ルアーの修理

ジッターバグのリップが緩くなってきたので、このネジを使ってみました。
1サイズ大きいのでしっかり固定できました。純正はもう一回り小さいようです。

対象商品 : 41714504
2022-09-10
用途: 工作組み立ての重要部品
駒エンジニアリング社建設業・工事業

要求するサイズが最適。
ホームセンタでは販売されていない(横浜市中区)

1が参考にしています
対象商品 : 41715021
2022-04-27
用途: 作業台木製板の取付
不動産業

作業台に15mm厚の桧板をL型金具を使用して取付固定するのに使用しました。満足のいく製品で舐めることなく完成に至りました。

対象商品 : 41714784
2022-01-30
用途: 備品として

地域性からかビスが錆びて、好んでステンレス材をコスパも良いので入手したら、とても重宝してます。

対象商品 : 41714741
2019-10-03
用途: DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を固定するのに使用しました。きちんと固定出来ています。とても良い品物だと思います。

対象商品 : 41714461
2019-02-19
用途: 冶具の作成
建設業・工事業

鉄ネジでは強度が弱くダメでしたが、このステンレスネジを使用し治具が完成しました。やはりステンレスは強いですね。満足しています。

対象商品 : 41714583
2019-10-08
用途: キャスターの取り付け用として
その他業種

いろんなバリエーションがあるのが良い。十分に機能する製品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 41714513
2018-12-16
用途: 娘の手持ちアコーディオンのDIYに使いました。

音を出すリードと呼ばれる小さな金属片を本体内部に固定するのに使いました。径が2.6mmのネジは非常に種類が少なく、本当は頭部の形状がフランジボタンキャップのようなものが欲しかったのですが、見つけることが出来ず、止むを得ずこちらを選びました。実用上は問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする