※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×20 (+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41715107 4×20 (+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂 41715107

(+)バインドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41715107 品番 4×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)20 頭部形状バインド 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41715107
2020-05-20
用途:
小型ウーファーの固定 (業務)
製造業

「黒のバインドビスで止めて欲しい」という、お客様のご希望に添うことが出来ました。

対象商品:
41715107
2020-03-18
用途:
部品の取り付け
その他業種

4X20 17本入を2個頼んだら17本X2パックではなく
34本1パックで送られてきた。
何だかなぁ〜って感じ

対象商品:
41715116
2016-01-16
用途:
電気製品の修理
製造業

ホームセンターには同じ形状のものが無かったので助かりました。ステンレスである必要は無かったので、鉄のものでもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする