※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715125 4×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715125

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(34個) 注文コード41715125 品番4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41715134
2018-07-30
用途:
メンテナンス

自宅バルコニーの屋根部分に使われてるネジでメーカー取り寄せだと時間とお金が掛るので、いつもお願いしてるモノタロウさんのPB商品で代用しました。PB商品は価格的にリーズナブルだし早く届けて頂けるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする