※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41715511
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧