※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715633 4×10 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715633

(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41715633 品番 4×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)10 ねじの呼びM4 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 頭部形状トラス小頭 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41715651
2019-10-06
用途:
アルミアングルの組み立て等

何ら問題なくアルミアングルの締結などにうまく使えます。

対象商品:
41715685
2018-05-10
用途:
エアコン配管ダクト取付時

壁面の塗装補補修で外したエアコン配管ダクトを取り付けるため錆びていたネジの交換用に購入。
他のものを購入したついでに購入したが必要だったのは3本なので小袋で購入できるのは有難い。

対象商品:
41715712
2016-09-29
用途:
カーテンレール用

品質は普通です。小分けで入手できるので良いです。できれば低頭タイプもそろえてほしいです。

対象商品:
41715676
2014-02-20
用途:
修理で

錆びた鉄ボルトをステンレスへ!!もう少し安価だと嬉しいのですが〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする