(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41715816 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質SUS410 長さ(mm)8 ねじの呼びM3 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 頭部形状ナベ 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)5.5 寸法r0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41715861
2024-04-04
用途:
物の固定に
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品:
41715974
2017-04-16
用途:
フロントウインカー用

カプチーノのビスが錆びてなめていたため、ステンレス製のビスに交換しました。
ウインカーベースはプラスチックなので電蝕の心配もないと思います。
確か純正品(鉄)は1本50円程度だったと思います。
パック品だと余りますが、この価格なら許容範囲です。

1人が参考にしています
対象商品:
41715852
2017-04-12
用途:
メンテナンス時

樹脂製の物のメンテナンスで何度かネジを外すとバカ穴になってしまうことがあります。このような時に0.5mm太いネジが役に立ちます。地方だとステンレスは皿ネジしかないので助かります。少量なのも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする