呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
中筆
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41715967
品番
JC330-5
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
書初の名前書きに適します。
中鋒・やや硬め
サイズ(号)
5
材質
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・天尾
寸法(mm)
9.6径×237(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
らんすい5号茶毛