曜日別特売
4×40 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41715983

4×40 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41715983
4×40 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41715983

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
内容量1パック(15個)注文コード41715983品番4×40
在庫数量:残り1点です
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)アウトレット
¥539439
材質SUS410長さ(mm)40ねじの呼びM4十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状ナベ寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法r0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41715861
2024-04-04
用途: 物の固定に
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品 : 41715974
2017-04-16
用途: フロントウインカー用

カプチーノのビスが錆びてなめていたため、ステンレス製のビスに交換しました。
ウインカーベースはプラスチックなので電蝕の心配もないと思います。
確か純正品(鉄)は1本50円程度だったと思います。
パック品だと余りますが、この価格なら許容範囲です。

1が参考にしています
対象商品 : 41715852
2017-04-12
用途: メンテナンス時

樹脂製の物のメンテナンスで何度かネジを外すとバカ穴になってしまうことがあります。このような時に0.5mm太いネジが役に立ちます。地方だとステンレスは皿ネジしかないので助かります。少量なのも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする