呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
中筆
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
5
注文コード
41715985
品番
JC330-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
書初の名前書きに適します。
中鋒・やや硬め
サイズ(号)
5
材質
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・天尾
寸法(mm)
9.6径×237(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
らんすい5号茶毛パック