JC322-3S 太筆 JC3 呉竹 41716055 JC322-3S 太筆 JC3 呉竹 41716055 JC322-3S 太筆 JC3 呉竹 41716055

太筆 JC3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 光仁3号茶毛パック 注文コード41716055 品番JC322-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(号)3 寸法(mm)12.3径×252(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。) 光仁3号茶毛パック 仕様中鋒・やや柔らかめ 材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする