呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆 JC3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41716064
品番
JC324-3S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ(号)
3
寸法(mm)
12.4径×272(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
鶴寿3号茶毛パック
仕様
長鋒・やや硬め
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾