呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆 JC3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41716098
品番
JC332-3
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
サイズ(号)
3
寸法(mm)
12.5径×243(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。)
色
快勝3号茶毛
仕様
中鋒・硬め
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾