呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆 JC3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
光春3号白毛
注文コード
41716168
品番
JC317-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(号)
3
寸法(mm)
12.3径×255(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
光春3号白毛
仕様
中鋒・硬め
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾