JC320-3 太筆 JC3 呉竹 41716195 JC320-3 太筆 JC3 呉竹 41716195

太筆 JC3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41716195 品番 JC320-3
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ(号)3 寸法(mm)13.6径×251(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。) 龍門3号白毛 仕様中鋒・硬め 材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする