JC324-3 太筆 JC3 呉竹 41716229 JC324-3 太筆 JC3 呉竹 41716229

太筆 JC3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 鶴寿3号茶毛 注文コード41716229 品番JC324-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(号)3 寸法(mm)12.4径×272(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。) 鶴寿3号茶毛 仕様長鋒・やや硬め 材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・天尾

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41716229 JC324-3 41716019 JC315-3S 太筆 JC3 呉竹 太筆 JC3 呉竹 1本 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする