※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716272 3×10 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716272

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41716272 品番 3×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)10 ねじの呼びM3 材質SUS410 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 頭部形状トラス 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6.9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41716412
2022-10-03
用途:
風変わりな木箱作り
製造業

ステンレスの必要はなかったのですが、少量多品種の要件を満たしていただき助かります。

対象商品:
41716272
2021-08-14
用途:
エアコン室外機や屋外什器、古い車の保守
運輸・通信業

長さの短いトラスネジが、意外に屋外のいろいろなところで使われていてサビが目立つので、保守用常備品として購入しました。

対象商品:
41716306
2021-03-02
用途:
車載キットの組み立て

ステンレス統一したくてこのネジを使っていますが、コスト的に厳しい、400個程度のパックでも良いので低い単価を期待します。

2人が参考にしています
対象商品:
41716333
2020-08-07
用途:
社内の木工加工時によく使います。 変更作業が有っても取り外して再利用が直ぐにできます。
悠久礼送株式会社 様

社内の棚や種々の木工作業時に、頻繁に変更が有る為、無州止を解体し、再度組み立てるのに
仮止めも含めて屋外でも錆びずとても重宝してよく使っています。
サイズも豊富で便利です。

対象商品:
41716473
2020-11-05
用途:
ボイラーのカバー固定用

ボイラーのカバー固定ネジが鉄製の為錆ていたのでステンレス製に交換しました。

1人が参考にしています
対象商品:
41716315
2020-09-13
用途:
ショートパーツ

スクーターの鉄ビスが錆びて来るのでステンビスへグレートUP!!

1人が参考にしています
対象商品:
41716342
2019-05-10
用途:
屋外での門扉工事、ラテス工事で使用した
不動産業

品質、出来栄え最高。美しいです。
機会があれば、リピートしたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
41716342
2018-11-26
用途:
ギターアンプのコーナーガードなど
建設業・工事業

ギターアンプのコーナーガードには、M4x16でぴったりでした。
M3.5では頭が小さかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする