曜日別特売
4×16 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716342
4×16 (+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41716342

(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
十字穴番号2
内容量1パック(25個)注文コード41716342品番4×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)16ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス寸法k(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41716412
2022-10-03
用途: 風変わりな木箱作り
製造業

ステンレスの必要はなかったのですが、少量多品種の要件を満たしていただき助かります。

対象商品 : 41716272
2021-08-14
用途: エアコン室外機や屋外什器、古い車の保守
運輸・通信業

長さの短いトラスネジが、意外に屋外のいろいろなところで使われていてサビが目立つので、保守用常備品として購入しました。

対象商品 : 41716306
2021-03-02
用途: 車載キットの組み立て

ステンレス統一したくてこのネジを使っていますが、コスト的に厳しい、400個程度のパックでも良いので低い単価を期待します。

2が参考にしています
対象商品 : 41716333
2020-08-07
用途: 社内の木工加工時によく使います。 変更作業が有っても取り外して再利用が直ぐにできます。
悠久礼送株式会社

社内の棚や種々の木工作業時に、頻繁に変更が有る為、無州止を解体し、再度組み立てるのに
仮止めも含めて屋外でも錆びずとても重宝してよく使っています。
サイズも豊富で便利です。

対象商品 : 41716473
2020-11-05
用途: ボイラーのカバー固定用

ボイラーのカバー固定ネジが鉄製の為錆ていたのでステンレス製に交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 41716315
2020-09-13
用途: ショートパーツ

スクーターの鉄ビスが錆びて来るのでステンビスへグレートUP!!

1が参考にしています
対象商品 : 41716342
2019-05-10
用途: 屋外での門扉工事、ラテス工事で使用した
不動産業

品質、出来栄え最高。美しいです。
機会があれば、リピートしたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 41716342
2018-11-26
用途: ギターアンプのコーナーガードなど
建設業・工事業

ギターアンプのコーナーガードには、M4x16でぴったりでした。
M3.5では頭が小さかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする