呉竹
細筆 JA
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
紅葉7号茶毛
紅葉7号茶毛
水明7号茶毛
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41716484
品番
JA307-7
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
7号・中鋒・やや硬め
サイズ(号)
7
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛
寸法(mm)
7.5径×204(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。)
色
紅葉7号茶毛