呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
細筆 JA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
花影7号茶毛
注文コード
41716493
品番
JA309-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
7号・中鋒・やや硬め
サイズ(号)
7
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛
寸法(mm)
7.5径×207(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
花影7号茶毛