呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
細筆 JA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
花影7号茶毛パック
注文コード
41716509
品番
JA309-7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
7号・中鋒・やや硬め
サイズ(号)
7
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛
寸法(mm)
7.5径×207(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
色
花影7号茶毛パック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41716509
JA309-7S
41716484
JA307-7
細筆 JA
呉竹
1本
¥
679
税込
¥
747
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)