※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716543 3×12 (+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品) 大阪魂 41716543

(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 41716543 品番 3×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質チタン 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 寸法r0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41716631
2019-10-28
用途:
メンテ用
製造業

チタンは固いと思っていたのですが、意外と柔らかくモノタロウブランドのドライバーで締め付け、最後の1締めを軽くしたところネジ山が潰れました。安い鉄のドライバーで舐めるネジはいかがな物でしょうか。
締めながら、これアルミ製じゃないかと思えるほど柔らかいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする