※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
41716683
品番
3×20
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
20
頭部形状
皿
材質
チタン
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
6
寸法r
0.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧