MS-3500/24V ZIG メモリーシステムカリグラフィーU24色セット 呉竹 41716703 MS-3500/24V ZIG メモリーシステムカリグラフィーU24色セット 呉竹 41716703

ZIG メモリーシステムカリグラフィーU24色セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24本) 注文コード41716703 品番MS-3500/24V
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
全23色+ブレンダ―マーカー(MS-9500-999)のセットです。

インク色ピュアブラック・サーモン・ローズ・ピュアピンク・ベビーピンク・ピュアブルー・ベビーブルー・デニム・ネイビー・エバーグリーン・スプリンググリーン・アプリコット・ピュアブラウン・チョコレート・ピュアオレンジ・ピュアバイオレット・スティールグレイ・アイランドコーラル・スプラッシュ・ハンターグリーン・キウイ・サマーサン・オーバジン・ブレンダー 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料インキ 材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙 寸法(mm)172×150×26 タイプツイン 線幅(mm)太/3.5、細/2.0 線の太さ太字・細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする