呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG メモリーシステムカリグラフィーU6色セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
41716719
品番
MS-3500/6V
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
基本的な6色のセットです。
インク色
セット(10色未満)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
172×75×13
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/3.5、細/2.0
線の太さ
太字・細字