※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (チタン)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41716726
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
チタン
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
寸法dk(mm)
8
寸法r
0.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧