呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG メモリーシステムカリグラフィー8V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
41716737
品番
MS-3400/8V
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
5.0mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。
基本的な8色のセットです。
インク色
セット(10色未満)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
172×111×14
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/5.0、細/2.0
線の太さ
太字・細字